Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® balkklem

VARIFIX spanklemmen thermisch verzinkt
VARIFIX-BALKKLEM-PRFL36/41-TZN

Art.-nr. 0862905106

EAN 4062856230266

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® balkklem

Art.-nr. 0862905106

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor de bevestiging van C-montagerails op stalen balken zonder te boren of te lassen.

Veilige montage


Ontwerp met twee gaten

Opmerking

Per stalen balk moeten altijd twee balkklemmen worden gebruikt.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor montagerail

36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm

Lengte (L)

45 mm

Hoogte (H)

45 mm

Breedte (B)

80 mm

Dikte (t)

6 mm

Beugellengte (LB)

95 mm

Gaffelbreedte (BB)

53,5 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter (G)

M8

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

Metrisch draad

Gewicht

271 g

Nominale diameter

8 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie