Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Thermisch verzinkte VARIFIX® hoeksteun, 90° met 8 slobgaten

VARIFIX hoeksteun 90° 8 slobgaten pwr lock TZN
POWERKNOP-HOEKVERBINDER-90GR-8GAT-TZN

Art.-nr. 5254004051

EAN 4065233065147

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Thermisch verzinkte VARIFIX® hoeksteun, 90° met 8 slobgaten

Art.-nr. 5254004051

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het bevestigen van C-montagerails in combinatie met Power Lock
  • Voor hoekverbinders, frameconstructies, consoles en vrije constructies
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor montagerail

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Lengte (L)

117 mm

Dikte (t)

6 mm

Beenlengte (LS)

47 mm

Slobgat lengte (LL)

36 mm

Slobgat breedte (LB)

20 mm

Gatafstand (LA)

62,5 mm

Gewicht

662 g

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VARIFIX® Power Lock 41 snelbevestiging voor alle 41 profielen, voor gebruik buitenshuis

POWERKNOP-SNELBEV.-RAIL41-M10-TZN

x 20 st