VARIFIX angle brckt 90° 4 slot holes pwr lock HDG
VARIFIX angle brckt 90° 4 slot holes pwr lock HDG
Art.-nr. 5254004050
EAN 4065233065130
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Lengte (L) | 55 mm |
Dikte (t) | 6 mm |
Beenlengte (LS) | 47 mm |
Slobgat lengte (LL) | 36 mm |
Slobgat breedte (LB) | 20 mm |
Gatafstand (LA) | 0 mm |
Gewicht | 325 g |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!