Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® U-profielvoet 41/128 - C2C voor dubbele profielen

VARIFIX U-profielvoet 41/128 grote basisplaat
PRFLFT-(U-PRFL-41/128)-210X210X8
Profilfuss Doppelschiene

Art.-nr. 0862005294

EAN 4056807240381

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® U-profielvoet 41/128 - C2C voor dubbele profielen

Art.-nr. 0862005294
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
Met grote basisplaat



Dubbel profiel kan vanaf de bovenkant worden ingeschoven



Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedVoor de bevestiging van dubbele profielen op vloeren, plafonds, wanden, in goten en kanalen.

Draagplaatlengte (L)

210 mm

Steunplaatbreedte (B)

210 mm

Dragerplaatdikte (t)

8 mm

Profiellengte (Lp)

195 mm

Binnenbreedte profiel (Bp)

43 mm

Profielhoogte (Hp)

128 mm

Profieldikte (tp)

4 mm

Gatdiameter (RL)

13 mm

Slobgat lengte (LL1)

25 mm

Slobgat lengte 2 (LL2)

47 mm

Slobgat lengte 3 (LL3)

45 mm

Slobgat breedte (LB1)

13 mm

Slobgat breedte 2 (LB2)

13 mm

Gatafstand (LA1)

150 mm

Gatafstand 2 (LA2)

180 mm

Gatafstand 3 (LA3)

63,5 mm

Gatafstand 4 (LA4)

58,5 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Gewicht

3350 g

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie