VARIFIX® T-vorm railverbinder voor thermisch verzinkt systeem 41 Power Lock
VARIFIX railverbinder T-vorm power lock th verz
POWERKNOP-RAILVERBINDER-T-8GAT-TZN
Art.-nr. 5254004090
EAN 4065233107342
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor kruisverbindingen van C-montagerails
- Frameconstructies en vrije constructies
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 41 x 41 mm |
Lengte (L1) | 120 mm |
Lengte 2 (L2) | 180 mm |
Breedte (B1) | 54 mm |
Breedte 2 (B2) | 40 mm |
Profielhoogte (HP) | 40 mm |
Profielbreedte (BP) | 42 mm |
Dikte (t1) | 6 mm |
Slobgat lengte (LL) | 36 mm |
Slobgat breedte (LB) | 20 mm |
Gatdiameter (RL) | 24 mm |
Gatafstand (LA1) | 54 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 114 mm |
Gewicht | 695 g |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 |
Oppervlakte | Batch thermisch verzinkt |
Hoogte | 126 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!