Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® Power Lock 41 snelbevestiging voor alle 41 profielen, voor gebruik buitenshuis

VARIFIX snelbev. power lock 41 therm. verz.
POWERKNOP-SNELBEV.-RAIL41-M10-TZN

Art.-nr. 5254104050

EAN 4065746525190

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® Power Lock 41 snelbevestiging voor alle 41 profielen, voor gebruik buitenshuis

Art.-nr. 5254104050

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Snelle, tijdbesparende installatie door 90° rotatie

  • Kracht- en positieve verbinding tussen montagerails en accessoires

  • Kan door één persoon worden gemonteerd, omdat hij niet op zijn plaats hoeft te worden gehouden

  • Alle samenstellingen mogelijk met gebruik van de relevante serie accessoires


Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor alle 41 mm-rails voor buitentoepassingen

Handleiding

Zie de meegeleverde montage-instructies

Lengte (L)

34,5 mm

Hoogte (H)

40 mm

Dikte (t1)

4 mm

Materiaaldikte (t2)

7 mm

Breedte 1 (B1)

18 mm

Breedte 2 (B2)

30 mm

Sleutelwijdte

17 mm

Geschikt voor montagerail

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Gewicht

92 g

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Aanhaalkoppel

40 Nm

Toegestane trekkracht recht

5 kN

Toegestane trekkracht diagonaal

3000 N

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M10

Materiaal

Staal

Draadtype

Metrisch draad

Nominale diameter

10 mm

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie