Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® L-vormige luchtkanaalsteun Met geïntegreerd geluidsabsorberend element

Luchtkanaalsteun, L-vorm, voor kanaalmontage
AIRDCTBRKT-L-SNDDEAD-L70-M10-HEAVY

Art.-nr. 0862512001
EAN 4046778368726

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gemakkelijke installatie van stijgleidingen


dankzij meerdere gaten



De hoek kan worden bevestigd aan VARIFIX hoeken.



Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kanaalbevestiging. Kan ook direct aan plafonds worden bevestigd

Geschikt voor draadstangen

M10

Maximale laadkracht

800 N

Dikte (t)

5 mm

Breedte (B)

35 mm

Beenlengte (L1)

79 mm

Beenlengte 2 (L2)

65 mm

Slobgat lengte (LL)

24 mm

Slobgat breedte (LB)

8.5 mm

Diameter ronde opening (RL)

5 mm

Gewicht

179 g

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Staal

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Weinig vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie