VARIFIX® C-montagerail 41/86 thermisch verzinkt
VARIFIX C dubbele rail 41/86 staal therm. verz.
VARIFIX-C-DUBBEL-41/86-TZN-ST2-6M
Art.-nr. 0862001320
EAN 4061975235893
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geen offset gatenpatroon, geen roestgevoelige lassen dankzij speciale geometrie met clinch-verbinding
- Dankzij de gerolde vertanding blijft het materiaal beter op zijn plaats en kan het sterkere krachten weerstaan zonder te glijden
- Afsluitdoppen zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor een nette uitstraling zonder scherpe hoeken
- Rails kunnen eenvoudig worden uitgelijnd met behulp van schaalmarkeringen aan de zijkant
- Geluidsisolerende elementen beschikbaar voor elke maat rail
- Bestand tegen hoge belastingen dankzij optimale profieldoorsneden en doorlopende lasnaad
- Extra montageopties voor aftakkingen door het plaatsen van een 41/22- of 41/41-C-profiel, voor dubbele profielen met doorlopend gat
- Berekening is inclusief analyse van de constructie en indeling van de verankering met behulp van VARIFIX-software
- Onze producten met het Cradle to Cradle certificaat besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Brandbeveiliging:
Adviesrapport van MFPA Leipzig nr. GS 3.2/15-129-2
Datasheets(X)
![]() | |
Breedte (B) | 41 mm |
Hoogte (H) | 86 mm |
Materiaaldikte (t) | 2 mm |
Breedte van opening (BÖ) | 22 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 42 mm |
Naadhoogte (HF) | 7,5 mm |
Gatafstand (LA1) | 100 mm |
Afstand (A) | 50 mm |
Raillengte (L) | 6 m |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Gewicht per meter | 4330 g |
Brandveiligheid getest | Ja |
Materiaal | Constructiestaal, S320GD, EN 10326 |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |
Uitvoering | Met tanden |