Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® C-montagerail 41/62 — C2C RVS A4

VARIFIX C-montagerail 41/62, roestvast staal A4
MNTGRL-C-41/62/3,00-6M-A4-P/MTR

Art.-nr. 0865001232

EAN 4046778036854

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® C-montagerail 41/62 — C2C RVS A4

Art.-nr. 0865001232

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 12 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

C-profiel met verschillende montageopties en uitgebreide systeemcomponenten
  • Afsluitdoppen zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor een nette uitstraling zonder scherpe hoeken

  • Rails kunnen eenvoudig worden uitgelijnd met behulp van schaalmarkeringen aan de zijkant

  • Geluidsisolerende elementen beschikbaar voor elke maat rail

  • Bestand tegen hoge belastingen dankzij optimale profieldoorsneden en doorlopende lasnaad
Opmerking
  • Onze producten met het Cradle to Cradle certificaat besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Brandveiligheidstestrapport nr. 3612/5526 door MPA Braunschweig voor montagerails 41/41, 41/62, 41/82 en 41/124

Gezien de uitzonderlijke omvang van dit artikel, worden er extra transportkosten aangerekend. Voor meer info: contacteer uw accountmanager of service@wurth.be
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (B)

41 mm

Hoogte (H)

62 mm

Materiaaldikte (t)

3 mm

Breedte van opening (BÖ)

22 mm

Slobgat lengte (LL1)

30 mm

Slobgat breedte (LB1)

14 mm

Naadhoogte (HF)

7,5 mm

Gatafstand (LA1)

50 mm

Raillengte (L)

6 m

Oppervlakte

Blank

Gewicht per meter

3980 g

Brandveiligheid getest

Ja

Materiaal

RVS A4

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Uitvoering

Met tanden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie