Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® C-montagerail 41/128 niet-geperforeerd

VARIFIX C dbl profiel 41/128 sendzimir, geen perf.
MNTGRL-C-DBBL-41/128/2,5-6M-P/MTR
C-Montageschiene

Art.-nr. 0862001340

EAN 4056807238944

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® C-montagerail 41/128 niet-geperforeerd

Art.-nr. 0862001340

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

C-profiel met verschillende montageopties en uitgebreide systeemcomponenten
  • Geen roestgevoelige lassen dankzij de speciale geometrie met clinch-verbinding

  • Dankzij de gerolde vertanding blijft het materiaal beter op zijn plaats en kan het sterkere krachten weerstaan zonder te glijden

  • Afsluitdoppen zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor een nette uitstraling zonder scherpe hoeken

  • Rails kunnen eenvoudig worden uitgelijnd met behulp van schaalmarkeringen aan de zijkant

  • Geluidsisolerende elementen beschikbaar voor elke maat rail

  • Bestand tegen hoge belastingen dankzij optimale profieldoorsneden en doorlopende lasnaad

  • Extra montageopties voor aftakkingen door het plaatsen van een 41/22- of 41/41-C-profiel, voor dubbele profielen met doorlopend gat
Opmerking
  • Niet geschikt voor buitengebruik! Gebruik voor installatie buitenshuis onze RVS- of thermisch verzinkte serie (TZN)


  • Berekeningen
    inclusief structurele analyse en ankerselectie worden uitgevoerd met behulp
    van de VARIFIX-software

  • Onze producten met het Cradle to Cradle certificaat besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Brandbeveiliging:


Adviesrapport van MFPA Leipzig nr. GS 3.2/15-129-2

Gezien de uitzonderlijke omvang van dit artikel, worden er extra transportkosten aangerekend. Voor meer info: contacteer uw accountmanager of service@wurth.be
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (B)

41 mm

Hoogte (H)

128 mm

Materiaaldikte (t)

2,5 mm

Breedte van opening (BÖ)

22 mm

Naadhoogte (HF)

7,5 mm

Raillengte (L)

6 m

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Gewicht per meter

6800 g

Brandveiligheid getest

Ja

Materiaal

Constructiestaal, S320GD, EN 10326

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Uitvoering

With teeth

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie