Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® C-montagerail 41/124

VARIFIX C dubbele rail 41/124 staal verzinkt

Art.-nr. 0862001400

EAN 4065746280273

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® C-montagerail 41/124

Art.-nr. 0862001400

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Diverse montageopties met uitgebreide systeemcomponenten

Zichtbaar schone oplossing zonder scherpe kanten


dankzij het gebruik van afdekappen



Gemakkelijker uitlijnen van de rails


dankzij de zijdelingse schaalverdelingslijnen



Geluidsisolatie-elementen voor elke maat rails



Hoge belastbaarheid


dankzij gunstige dwarsdoorsneden van profiel

Opmerking

Niet geschikt voor buitengebruik! Kies voor montage buitenshuis de roestvast stalen serie. Berekening is inclusief analyse van de constructie en indeling van de verankering met behulp van Varifix®-software

Brandveiligheidstestrapport nr. 3612/5526 door MPA Braunschweig voor montagerails 41/41, 41/62, 41/82 en 41/124

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (B)

41 mm

Hoogte (H)

124 mm

Materiaaldikte (t)

3,0 mm

Breedte van opening (BÖ)

22 mm

Slobgat lengte (LL1)

30 mm

Slobgat breedte (LB1)

14 mm

Naadhoogte (HF)

7,5 mm

Gatafstand (LA1)

50 mm

Raillengte (L)

6 m

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Gewicht per meter

8010 g

Brandveiligheid getest

Nee

Materiaal

Staal, 1.0244

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Uitvoering

In de lengte gelast

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie