Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX C-double profile 41/128 steel hdg

VARIFIX C-double profile 41/128 steel hdg

Art.-nr. 0862001350

EAN 4061975235923

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX C-double profile 41/128 steel hdg

Art.-nr. 0862001350

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

C-profile with various mounting options and extensive system components
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (B)

41 mm

Hoogte (H)

128 mm

Materiaaldikte (t)

2,5 mm

Breedte van opening (BÖ)

22 mm

Slobgat lengte (LL1)

84 mm

Slobgat breedte (LB1)

18,5 mm

Naadhoogte (HF)

7,5 mm

Gatafstand (LA1)

100 mm

Afstand (A)

50 mm

Raillengte (L)

6 m

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gewicht per meter

6490 g

Brandveiligheid getest

Ja

Materiaal

Constructiestaal, S320GD, EN 10326

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Uitvoering

Met tanden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie