Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

V-groeffrees, houtfrees

V-groeffrees voor hout
FREES-V-GROEF-HW-S8-14X50MM

Art.-nr. 0612041140

EAN 4047376488649

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
V-groeffrees, houtfrees

Art.-nr. 0612041140
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
Precisiefrezen voor handbovenfrezen

De houtfrezen van Würth zijn gemaakt van topkwaliteit staal en slijtvast hardmetaal. U kunt daarom rekenen op een grote stabiliteit en nauwkeurigheid, precieze contouren en een lange standtijd. De hoogvaste, hardgesoldeerde hardmetalen punten garanderen een veilig en vlekkeloos gebruik. De frezen kunnen veilig worden opgeborgen in de geleverde herbruikbare verpakking.



  • Met titaancarbide punten

  • Met dubbele rand

  • Voor rechtsloop

  • Voor handmatige invoer

  • Uitvoering: Met titaancarbide punten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het frezen van groeven (binnenprofielen, schrift) in zachthout, hardhout en plaatmateriaal.

Te bewerken materiaal

Zachthout, Hardhout, MDF, HDF, Spaanplaat (ruw), Spaanplaat (fineer), Gecoate spaanplaat, Multiplex, Multiplex plaat

Diameter (D)

14 mm

Effectieve lengte (NL)

7 mm

Schachtdiameter (d)

8 mm

Lengte (L)

50 mm

Aantal messen

2 st

Geschikt voor machinetype

Handmatige bovenfrees

Materiaal snijkant

Hardmetaal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie