Universele veiligheidsstekker 12-24 V, 16 A met led
Universele 12V-stekker
STE-UNI-12V/16A-M.-LED
Art.-nr. 096381 601
EAN 4065746093330
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met LED
- Mannelijke connector zonder kabel
- Voor kabels tot 2,5 mm²
Datasheets(X)
![]() | |
Contactuitvoering | Steekcontact |
Maximale stroomsterkte | 16 A |
Normering | ISO 9001:2015, ANSI/ESD S 20.20 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Productgewicht (per stuk) | 0,025 kg |