Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele trekkerset Voor 6 verschillende twee- en driearmige trekkers

Universele trekkerset
POELIETREKKER-UNI-SET-KOFFR

Art.-nr. 071452 500
EAN 4024835926652

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dankzij de zeer uitgebreide uitrusting van de set kunnen de trekkers volgens een modulair systeem worden samengesteld


De trekker kan perfect worden aangepast aan de omstandigheden; veilig vastgrijpen als een driearmige trekker, wanneer mogelijk, of slechts op twee contactpunten wanneer ruimtegebrek beperkingen opwerpt.



De lange, slanke haakgeometrie is bijzonder geschikt voor moeilijk te bereiken plaatsen.


Flexibel te gebruiken, zelfs in krappe ruimten



Leveringsomvang met koffer: twee- en driearmige dwarsstukken (van elk één), 9 haken in 3 maten, 1 spindel

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Externe spanwijdte (A)

130 mm

Spandiepte (B1)

100 mm

Spandiepte 2 (B2)

200 mm

Spandiepte 3 (B3)

250 mm

Spindellengte

140 mm

Haakbreedte (D)

27 mm

Haakneuslengte (E)

6 mm

Haakneusdikte (F)

3.6 mm

Maximaal trekgewicht (t max)

2.5 t

Draadafmeting

M14 x 1,5

Sleutelwijdte

17 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie