Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele trekker

Universele trekker
POELIETREKKER-UNI-SPNW34-130MM

Art.-nr. 071452 50

EAN 4024835286183

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele trekker

Art.-nr. 071452 50
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
Drie tweearmige trekkers in een

Combineren drie trekkers die kunnen worden afgesteld op de betreffende klemdiepte van de toepassing


Voor maximale efficiëntie



De lange, slanke haakgeometrie is bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen. Flexibiliteit zelfs in kleine ruimten


Dankzij matrijsgesmede traverse en haak



Spindeloppervlak gehard door gasnitrocarboneren



Precisiegefreesde voeten grijpen veilig en materiaalvriendelijk achter de te verwijderen onderdelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Externe spanwijdte (A)

130 mm

Spandiepte (B1)

100 mm

Spandiepte 2 (B2)

200 mm

Spandiepte 3 (B3)

250 mm

Spindellengte

140 mm

Haakbreedte (D)

27 mm

Haakneuslengte (E)

6 mm

Haakneusdikte (F)

3,6 mm

Maximaal trekgewicht (t max)

2,5 t

Draadafmeting

M14 x 1,5

Sleutelwijdte

17 mm

Min./max. externe spanwijdte

34-130 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie