Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele thermometer

Betonthermometer
THERMOMETER-BETON-(-50 TOT +150C)

Art.-nr. 0993997049

EAN 4038898280323

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele thermometer

Art.-nr. 0993997049
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
Universele toepassing in de industrie, in onderzoek, in laboratoria en in de voedingsmiddelenindustrie
  • Hoge precisie

  • Omschakelbaar van Celsius naar Fahrenheit

  • Hold-functie

  • Resolutie: 0,1° tussen -19,9° en 199,9° anders 1°

  • Nauwkeurigheid: ±1 °C (2 °F) bij -50 °C ~ 200 °C (-58 °F ~ 392 °F) anders meer dan ±2 °C (±4 °F)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. meetbereik temperatuur

-50 tot 200 °C

Breedte

35 mm

Lengte

140 mm

Sensorlengte

120 mm

Batterij-aanduiding

LR754

Automatische UIT-schakelaar

15min

Productgewicht (per stuk)

44,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie