Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele steun, instelbaar voor zware lasten

Metselwerksteun, univers. instelb., zwaar gebruik
UNIVERSELE-MONTAGESTEUN-110KG-155-310CM

Art.-nr. 0962980904

EAN 4045989273546

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele steun, instelbaar voor zware lasten

Art.-nr. 0962980904
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
Enkelhandige bediening

Gemaakt van staal


  • Stevig

Maximaal draagvermogen 110 kg


  • Om zware lasten te ondersteunen

Hoogte variabel van 155 tot 310 centimeter


  • Compact, kan met slechts één hand worden gebruikt

Beweegbaar veerbelast armtraject van 22 cm


  • Snel spannen dankzij de veerbelaste mobiele arm

Antislipschoenen die 25° draaien, kunnen worden gebruikt op hellingen tot 50°

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

110 kg

Minimale/maximale lengte

1,55-3,1 m

Max. dakhelling

50 graden

Productgewicht (per stuk)

3950,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie