Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele spanband voor het maken van slangklemmen op de gewenste maat en in de gewenste vorm, in combinatie met kabelspanner

Universele spanband
UNIVERSELE SPANBAND RVS A2 BR8MM-L5

Art.-nr. 054700010

EAN 4011231452021

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele spanband voor het maken van slangklemmen op de gewenste maat en in de gewenste vorm, in combinatie met kabelspanner

Art.-nr. 054700010
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
Voor het maken van slangklemmen op de gewenste maat en in de gewenste vorm, in combinatie met kabelspanner
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Steun en bevestiging


Materiaal spanband

1.4310 RVS A2

Oppervlakte

Blank

Breedte

8 mm

Lengte

5 m

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spanschroef voor het maken van slangklemmen op de gewenste maat en in de gewenste vorm, in combinatie met universele spanband

SPANSLOT UNIVERSELE SPANBAND -00010

Voor het maken van slangklemmen op de gewenste maat en in de gewenste vorm, in combinatie met universele spanband
x 25 st