Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele snijset voor metaalplaten 7-delig

Gatenponsset 7-delig
PLAATSNIJ SET ELEKTRISCH 7 DELIG

Art.-nr. 1952001448

EAN 4062856447022

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele snijset voor metaalplaten 7-delig

Art.-nr. 1952001448
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
Universeel hulpstuk voor elke boor
  • Knipt moeiteloos platen en andere materialen tot 2 mm dik

  • Vergemakkelijkt het werk zonder vonken in de kleinste ruimtes

  • De snijkop kan snel en zonder demontage vrij worden afgesteld in een bereik van 360°


Leveringsomvang:


  • 1 x basiseenheid voor metaalplaatsnijder

  • 2 x multi-houder voor stationair gebruik

  • 1 x vervangende kop, klein

  • 1 x vervangende kop, lang

  • 1 x handgreep voor metaalplaatsnijder

  • 1 x montagesleutel
Opmerking

Voor VA, V2A, V4A, lichte metalen en aluminium moet de plaat worden behandeld met Würth Multi-spray of aardolie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor gebruik in model- of carrosseriebouw, door metaalwerkers, hoveniers, bouwers van ventilatiesystemen en installaties, bouwindustrie in het algemeen, enz.


  • Staal st. 37 en staal verzinkt van 0,1–2,0 mm

  • Roestvast staal VA, V2A, V4A van 0,1–1,2 mm

  • Lichtmetaal en aluminium van 0,1–2,0 mm

  • Zware metalen, lood, chroom, koper, zink, tin van 0,1–2,0 mm

  • Legeringen zoals brons en messing van 0,1–2,0 mm

  • Synthetische composieten, plexiglas en hout van 0,1–2,0 mm

Aantal stuks in assortiment of set

7 st

Te bewerken materiaal

Brons, Messing, Kunststofcomposietmateriaal, Hout, Koper, Zink, Constructiestaal, Aluminium, Staal verzinkt, Chroom, Tin, Roestvaststalen VA, Roestvast staal V2A, Roestvast staal V4A, PB, Plexiglas

Productgewicht (per stuk)

1900,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie