Universele sifon voor wastafels Polypropyleen wit
Universele sifon voor wastafels flex. afvoer
TOPDRAIN



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoogwaardige flexibele afvoerarmatuur voor gecompliceerde installatiesituaties
Voor wastafels
Materiaal | PP - polypropyleen |
Kleur | Wit |
Aansluitingsschroefdraad | 1 1/2 inch |
Nominale breedte DN-uitstroom | DN 50, DN 40 |
Uitvoering uitstroom | Flexibel |
Min./max. temperatuurbestendigheid | 0 tot 100 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 130 °C |
Minimale/maximale hoogte (H1) | 180-320 mm |
Hoogte 2 (H2) | 125 mm |
Minimale/maximale lengte (L) | 300-560 mm |
Uitvoering slangadapter | Verkropt, Recht |
Resistent tegen | Huishoudelijke reinigingsmiddelen |
Datasheets(X)
/VE
SPCESVRTRP-1 1/2IN-DN40-280MM
TOPDRAINIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.