Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele schakelkastsleutel 12 in 1

Universele schakelkastsleutel 12in1

Art.-nr. 071516 29

EAN 4056807457000

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele schakelkastsleutel 12 in 1

Art.-nr. 071516 29
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
De klassieke schakelkastsleutel met nog meer profielen. Inclusief ketting, adapter en omkeerbare bit PH2 / sleuf 1,0x7 mm.
  • De nieuwe generatie schakelkastsleutels kan tot 12 sluitsystemen aan


Profielen


  • Vierkante kop:5, 6, 7 en 8 mm

  • Driehoekige kop:7, 8 en 9 mm

  • Binnenzeskant: 1/4 inch en 7 mm

  • Twee-pins: 3, 4 en 5 mm
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bijvoorbeeld voor alle conventionele sluitsystemen in de elektrotechniek, gas- en waternutssystemen, HVAC-technologie, industrie, handel, enz.

Materiaal

Spuitgietzink/aluminium

Breedte

65 mm

Lengte

65 mm

Hoogte

18 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie