Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele schakelaar/contactdoos vochtige ruimte, verticaal

Uni. schak./cont.doos opbouw, vochtige ruimte
CONTACTDOOS/UNISCHAKELAAR-VR-VERT.-GRIJS

Art.-nr. 0978804009

EAN 4050642524118

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele schakelaar/contactdoos vochtige ruimte, verticaal

Art.-nr. 0978804009

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Schroefloze klemmen voor draaddiameters tot 2,5 mm²

Groot, installatievriendelijk bedradingsvlak bespaart tijd tijdens de installatie

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Grijs

Nominale spanning

250 V AC

Nominale stroom schakelaar

10 A

Nominale stroom stopcontact

16 A

Beschermklasse IP

IP 44

Materiaal

Thermoplast

Hallogeenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie