Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele reinigingsdoek met houder

Universele reinigingsdoek met houder

Art.-nr. 096399 375

EAN 4063274473884

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele reinigingsdoek met houder

Art.-nr. 096399 375
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
Voor grondig en snel reinigen van de meeste oppervlakken zonder gebruik te maken van water, zeep of borstel. NSF-gecertificeerd.
  • Ideaal voor mobiel, dagelijks gebruik in opslagruimten, in de auto of in de werkplaats

  • Verwijdert grondig en voorzichtig zelfs de zwaarste soorten vervuiling, zoals oliën, vetten, lijmen, lakken, teer en smeermiddelen

  • Reinigen van gereedschap, oppervlakken en handen met één product

  • Langdurige bescherming en aangename geur

  • Bespaart kosten door meervoudig gebruik

  • Inclusief houder voor bevestiging aan de voertuiginrichting
Opmerking

Let op: Niet geschikt voor het reinigen van vizieren!

NSF-gecertificeerd: Vermeld op programma voor nonfood-bestanddelen C1 (150555).

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Haal de vochtige doek uit de hersluitbare verpakking en verwijder het vuil door voorzichtig over het betreffende oppervlak te wrijven.

Breedte

285 mm

Hoogte

100 mm

Diepte

285 mm

Productgewicht (per stuk)

2,410 kg

Materiaal

Staal

Kleur

Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Industriële reinigingsdoekjes

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Voor grondig en snel reinigen van de meeste oppervlakken zonder gebruik te maken van water, zeep of borstel. NSF-gecertificeerd.