Universele reiniger Truck Wash
Universele reiniger Truck Wash
REINIGER-(TRUCK WASH)-30L
Art.-nr. 0893038020
EAN 4045989779840
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bevat zeer werkzame oppervlakteactieve stoffen
Verwijdert betrouwbaar hardnekkige verontreinigingen zoals vet, olie, straatvuil, teerspatten en rubbersporen
Alkalische oplossing voor uitstekende waskracht en snelle reiniging
Bespaart tijd en geld vanwege korte stilstand van het voertuig
Jerrycan is geschikt voor gescheiden inzameling en recycling
Geen verwijderingsprobleem van lege verpakking
Tast verf, kunststoffen en metalen onderdelen niet aan
Biologisch afbreekbaar
Gemakkelijk te scheiden, dat wil zeggen, doet geen afbreuk aan de werking van een afscheider voor lichte vloeistoffen overeenkomstig DIN 1999
Middel niet in de felle zon of op hete oppervlakken gebruiken. Niet laten drogen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Bij handmatig gebruik Truck Wash in warm water mengen (mengverhouding 1:25 tot 1:5). Afhankelijk van de mate van verontreiniging het voertuig voorspoelen of wassen met een hogedrukreiniger. Het voorgereinigde voertuig met een wasborstel reinigen. Daarna grondig met schoon water naspoelen. Bij gebruik van een hogedrukreiniger is de gebruiksconcentratie ca. 5%. De instructies van de fabrikant van het apparaat in acht nemen.
Inhoud | 30 l |
Productgewicht (per stuk) | 30000,000 g |
Verpakking | Kan |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!