Nettoyant universel R1
Produit nettoyant universel R1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Hautes performances de nettoyage
Elimine rapidement et complètement les taches, même les plus tenaces
N'agresse pas les matériaux
- Utilisation polyvalente
- N'attaque pas la peinture, ni le caoutchouc, ni le plastique
Pratique
Parfum agréable
Ecologique
- Biodégradable
- Sans silicone ni AOX
- Sans phosphates
- Sans solvant
Séparation rapide dans les eaux usées conformément à la norme autrichienne Test B5105
L'huile et la graisse sont éliminées sans émulsification. L'eau de lavage peut être séparée facilement via le séparateur d'huile légère.
Application manuelle ou à la machine
Elimine la graisse et les traces de nicotine, les taches pigmentées et les saletés incrustées après un temps de trempage court
L'eau chaude renforce l'effet nettoyant
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur des véhicules (traitement des véhicules). Idéal pour nettoyer les peintures, les pièces en plastique, les garnitures en tissu, les bâches, garnitures intérieures, toits en vinyle, revêtements de sièges, tapis et toutes les surfaces résistantes à l'eau
Selon le degré d'encrassement, appliquer le produit sur la surface à nettoyer (pur ou dilué avec de l'eau) ; laisser le produit agir pendant quelques instants, puis essuyer ou rincer à l'eau
Tableau de dilution :
- Appareil de nettoyage HP - quantité de produit : 5 %
- Appareil de nettoyage humide/sec - quantité de produit : 5 %
- Manuel - quantité de produit : 35 %
Contenu | 60 L |
Poids du produit (par pièce) | 64100 g |
Type de récipient | Bidon |
Odeur/parfum | Citron |
Couleur | Orange |
Valeur de pH/conditions | 9,4 / en concentré |
Densité/conditions | 1,04 g/cm³ / à 20°C |
Rapport de mélange | Miscible dans toutes les proportions |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 80 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / à 20°C |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Sans phosphate | Oui |
Biodégradabilité | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!