Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele reiniger R1

R1 universele reiniger
R1 UNIVERSEEL REINIGER 20L

Art.-nr. 0893125020
EAN 4045989785872

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele, milieuvriendelijke reiniger voor voertuigen, werkplaatsen, kantoren, interieurs, vloerbedekking, bekleding en alle waterbestendige oppervlakken

Goede reinigende werking, hardnekkige verontreinigingen worden snel en grondig verwijderd



Mild en materiaalsparend


  • Uiterst veelzijdig

  • Tast lak, rubber of kunststoffen niet aan


  • Gebruiksvriendelijk

  • Aangename geur

  • Geschikt voor gebruik met de hand en in machines

  • Verwijdert al na een korte inwerktijd vet- en nicotineverontreinigingen, pigmentvuil en aangekoekt vuil van allerlei aard
Opmerking
  • Warm water versterkt het reinigingseffect

  • Verwerkingstemperatuur: + 5 °C tot + 80 °C

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor exterieur- en interieurreiniging van auto's (carcleaning). Bij uitstek geschikt voor het reinigen van lakken, kunststof onderdelen, stoffen hemels, dekzeilen, binnenpanelen, vinyl daken, bekleding, tapijt en alle waterbestendige oppervlakken

Handleiding

Afhankelijk van de mate van verontreiniging onverdund of verdund met water op het verontreinigde oppervlak aanbrengen, kort laten inwerken en vervolgens afnemen of met water afspoelen



Mengtabel:


  • Hogedrukreiniger – productaandeel 5%

  • Nat-/droogreiniger – productaandeel 5%

  • Manueel – productaandeel 35%

Inhoud

20 l

Productgewicht (per stuk)

21500 g

Verpakking

Kan

Geur

Citroen

Kleur

Oranje

pH-waarde / condities

9,4 / in concentraat

Dichtheid/voorwaarden

1,04 g/cm³ / bij 20 °C

Mengverhouding

Willekeurig te combineren

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 80 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / bij 20 °C

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Fosfaatvrij

Ja

Biologisch afbreekbaar

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handborstel

HANDBORSTEL-130X340MM

Autoborstel met ergonomische, comfortabele handgreep voor effectieve en eenvoudige reiniging van alle oppervlakken
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie