Universele montagesteun
Universele montagebeugel
UNIVERSELE MONTAGESTEUN
Art.-nr. 0962980850
EAN 4038898392095
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gemakkelijk te gebruiken
- Extreem veilig
- Robuust ontwerp
- Bediening met één hand
- Traploos instelbaar
- Automatische toevoer
- Met kogelscharnieren en antislip rubberen platen zijn schuine instellingen voor maximaal 50° dakhellingen mogelijk
Datasheets(X)
Bevestiging van gipsplaten en -panelen, lampen, opzetten van een tegen stof beschermende muur, etc.
Draagvermogen | 60 kg |
Minimale/maximale lengte | 145-290 cm |
Max. dakhelling | 50 graden |
Productgewicht (per stuk) | 1870,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!