Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele laserontvanger LRU 22

Universele laserontvanger LRU 22
UNIVERSELE-LASERONTVANGER-LRU22

Art.-nr. 5709300454

EAN 4065746093538

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele laserontvanger LRU 22

Art.-nr. 5709300454
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
Universele ontvanger met millimeter-indicator voor rode en groene roterende laserniveaus en lijnlasers

Nauwkeurig


  • Millimeter indicator op het display voor eenvoudige en nauwkeurige uitlijning van de laser

  • Hoge afleesnauwkeurigheid dankzij het LCD-display met schakelbare LED-indicator

  • Instelbaar akoestisch signaal

  • Groot bereik tot 500 m voor gebruik in verschillende werkomgevingen


Gebruiksvriendelijk


  • Geen ingewikkelde voorinstelling vereist - direct gebruiksklaar

  • Zeer flexibel, want kan worden gebruikt voor zowel roterende laserniveaus als lijnlasers met rode of groene laserlijnen

  • Gemakkelijk afleesbaar dankzij de mogelijkheid om de voor- en achterkant van de ontvanger af te lezen

  • Lange levensduur van de batterij/oplaadbare batterij van maximaal 50 uur voor ononderbroken gebruik gedurende lange perioden

  • De batterijniveauindicator geeft in één oogopslag de ladingstoestand van de batterij weer

  • Volledig beschermd tegen stof en water dankzij beschermingsgraad IP67

  • Incl. twee krachtige magneten voor bevestiging aan metalen oppervlakken

  • Compact formaat en laag gewicht voor groot gebruiksgemak en gemakkelijk transport

  • De meetlathouder inbegrepen in de leveringsomvang
Opmerking

Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De laserontvanger is ideaal voor het ontvangen van laserlicht van roterende laserniveaus of lijnlasers, waardoor hij ideaal is voor bouwplaatsen, landschapsonderzoek of landschapsarchitectuur.

Weergave

3 LED's

Beschermklasse IP

IP 67

Accu/Batterij levensduur

50 uur

Accu/Batterijtype

AlMn

Min./max. temperatuurinzetbereik

-10 tot +50 °C

Min./max. bewaartemperatuur

-10 tot +50 °C

Batterij-aanduiding

1,2 V Mignon AA

Aantal batterijen

1 st

Lengte ontvangstveld

90 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Telescopische waterpasbaak

MEETLAT TBV DIVERSE LASERS

Aluminium meethulpstuk voor egaliseren met schaalverdeling in millimeter