Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele laserontvanger LRU 18

Universele laserontvanger LRU 18
LASERONTVANGER LRU 18

Art.-nr. 5709300452

EAN 4056807241135

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele laserontvanger LRU 18

Art.-nr. 5709300452
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
Universele laserontvanger voor rode en groene rotatie- en lijnlasers
  • Groot bereik tot 400 m

  • Maximale afleesbaarheid dankzij LCD en schakelbaar LED-display

  • De ontvanger kan aan voor- en achterzijde worden afgelezen

  • Instelbaar akoestisch signaal

  • Beschermingsklasse IP 67 (waterdicht en stofdicht)

  • Twee sterke magneten aan de bovenzijde maken bevestiging op metalen oppervlakken mogelijk

  • Met batterijniveau-indicator

  • De meetlathouder en batterij zijn inbegrepen in de leveringsomvang
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor nivelleer- en stelwerkzaamheden binnen en buiten

Detectievenster

60 mm

Weergave

LED, LCD

Beschermklasse IP

IP 67

Accu/Batterij levensduur

50 uur

Accu/Batterijtype

AlMn

Min./max. temperatuurinzetbereik

-10 tot 50 °C

Batterij-aanduiding

Mignon AA

Aantal batterijen

1 st

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Telescopische waterpasbaak

MEETLAT TBV DIVERSE LASERS

Aluminium meethulpstuk voor egaliseren met schaalverdeling in millimeter