Universele krachtdop, 1/2 inch
Assortiment krachtdoppen 1/2 inch 11-delig
KRACHTDOP ASSORTIMENT SUPER GRIPP 11DLG
Art.-nr. 1952001460
EAN 4062856019144
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor het los- en vastdraaien van defecte en/of dolgedraaide schroefverbindingen zonder profiel met innovatief nieuw randprofiel
- Slipvrije grip op defecte of dolgedraaide schroefkoppen dankzij oppervlaktecontact, in tegenstelling tot de standaardpuntcontacten die normaal op de markt verkrijgbaar zijn
- Schroeven en moeren blijven bruikbaar
- Kan ook worden gebruikt voor intacte schroefverbindingen
- Bijzonder duurzaam dankzij materiaal van hoge kwaliteit (CrMo)
- Voor slagmoersleutel met 1/2 inch aandrijving
- Daarnaast met een 22mm-zeskantaandrijving voor plaatsen met beperkte ruimte en voor gebruik als doorsteekdop
- Voor zeskant, achtkant, twaalfkant en buiten-TX schroefverbindingen
- Dankzij doorgaande boring geschikt voor draadeinden en schokdemperbevestigingen
- Geen opwarmfase voor gebruik in dunne schroefkoppen voor een hoger losdraaimoment
Productinformatie
Datasheets(X)
Aantal stuks | 11 st |
Productgewicht (per stuk) | 900,000 g |