Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele kogelgewrichttrekker voor auto's tot lichte vrachtwagens 6-delig

Universele fuseekogeltrekker
FUSEEKOGELTREKKER UNIVERSEEL

Art.-nr. 1952003680

EAN 4058794955774

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele kogelgewrichttrekker voor auto's tot lichte vrachtwagens 6-delig

Art.-nr. 1952003680
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
Gereedschapsset voor het demonteren van kogelgewrichten rond de as.
  • Bijzonder robuuste en gesmede uitvoering met 4 verwisselbare vorkopnames

  • Dankzij de extra smalle vorkopnames en de vlakke drukhoogte op de basiseenheid kunt u de trekker zelfs in krappe ruimtes positioneren

  • Met een centrale spindel voor een traploos variabele openingsbreedte van 25 - 90 mm. De ovale goot bij het contactpunt van de drukspindel zorgt voor veilige geleiding bij verschillende openingsbreedtes

  • De drukspindel met trapeziumdraad is uitgerust met twee aandrijvingen, zodat de aandrijving tussen of buiten de klauwen kan liggen, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Het gebruik van een slagmoersleutel zorgt ook voor een bijzonder effectieve rotatiepuls op de component

  • Zeer breed scala aan toepassingen voor bijna alle auto's, bestelwagens en lichte vrachtwagens


Leveringsomvang:


  • 1 x basiseenheid met centrale drukspindel en spindel met trapeziumdraad

  • 4 x vorkopnamebekken 24 - 27 - 31 - 36 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Universeel toepasbaar voor duwstang, spoorstang en steungewrichten

  • Speciaal geschikt voor nieuwe modellen met aluminium multistuurassen. Bij deze modellen zijn de kogelgewrichten vaak bijzonder groot en liggen ze dicht bij elkaar, bijvoorbeeld VW, Audi, BMW en Mercedes Benz

Materiaal

Gereedschapsstaal, 1.2344

Min./max. bekbreedte (inwendig)

25-90 mm

Lengte

160 mm

Productgewicht (per stuk)

6190,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie