Universele klinknagel platbolkop aluminium wit
Universele klinknagel platbolkop aluminium wit
Art.-nr. 091414020
EAN 4046777215830
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Aluminium |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4 x 20,5 mm |
Kopdiameter (dk ) | 8,00 mm |
Kophoogte (k1) | 1,60 mm |
Min./max. klembereik | 1,00-8,50 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 4,20-4,50 mm |
Afschuifbreukbelasting | 600 N |
Trekbreukbelasting | 1000 N |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Vlakrondkop |