Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele klembeugel

SPIJKERCLIP-7-12MM-VZ-2,0X35

Art.-nr. 059377 101

EAN 4011231498005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele klembeugel

Art.-nr. 059377 101

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Te gebruiken voor verschillende kabeldiameters
  • De multifunctionele klem is ideaal voor diverse kabeldiameters en biedt een flexibele oplossing voor uw installatievereisten.

  • De nagel is gemaakt van speciaal gehard staal voor een stevige bevestiging op een breed scala aan ondergronden, voor een betrouwbare bevestiging.

  • Het verzinkte, gepassiveerde nageloppervlak biedt extra bescherming tegen corrosie en verlengt de levensduur van de klem.

  • Het contactoppervlak is zacht voor stucwerk, beschermt het materiaal en zorgt voor een betrouwbare positionering.

  • De 'klauwen' van de klem voorkomen dat de kabels wegglijden, waarbij de klem axiaal wordt vastgezet en het klembereik maximaal kan worden benut.

  • De klem heeft een hoge slagvastheid en breukbestendigheid, waardoor hij bijzonder robuust en duurzaam is.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het leggen van losse kabels: opbouwmontage of in kabelsleuven

Min./max. klembereik

7-12 mm

Nageldiameter

2,0 mm

Nagellengte

35 mm

Kleur

LichtGrijs (helderGrijs)

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 90 °C

Materiaal klem

PP - polypropyleen

Materiaal nagel

Staal, speciaal gehard

Oppervlakte

Verzinkt

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bankhamer Duits ontwerp volgens DIN 1041

BANKHAMER-DIN1041-500G

Dubbel gewelfde essen handgreep