Universele klembeugel
Spijkerclipdoos
SPIJKERCLIP-7-12MM-BOX-2X35
Art.-nr. 05939772
EAN 4011231498081
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Brede voet
- Stevige bevestiging op een groot aantal oppervlakken
- Contactvlak beschermt het stucwerk
"Klauwen"
Voorkomt dat kabels wegglijden (axiale bevestiging om het klembereik volledig te benutten)
Hoge slagvastheid en breukbestendigheid
Datasheets(X)
Voor het leggen van losse kabels: opbouwmontage of in kabelsleuven
Min./max. klembereik | 7-12 mm |
Nageldiameter | 2,0 mm |
Nagellengte | 35 mm |
Aantal stuks | 4000 st |
Kleur | LichtGrijs (helderGrijs) |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 90 °C |
Materiaal klem | PP - polypropyleen |
Materiaal nagel | Staal, speciaal gehard |
Oppervlakte | Verzinkt |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!