Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele klapsteun 9

Universele klepuitzetter 9
KLEPBESLAG UNIVERSEEL 9

Art.-nr. 0683400099

EAN 4038898803539

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele klapsteun 9

Art.-nr. 0683400099
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
  • Openingshoek: max. 110°

  • Klephoogte: max. 500 mm

  • Draagvermogen: 9 kg

  • Kan links en rechts worden gebruikt

  • Materiaal: Zinkspuitgietwerk, vernikkeld

  • Stevig, zeer mooi

  • Eenvoudig en snel te bevestigen, korte installatietijd dankzij de clipmontage


Eén interieurdeel, drie functies:


  • Vasthouden: De klep blijft stilstaan in elke geopende stand voor eenvoudig openen en sluiten.

  • Remmen: De klep klikt in de hoogste instelling en vertraagt langzaam tijdens het sluiten.

  • Klepuitzetter: Verstel voor gebruik als een klepuitzetter.
Opmerking

Montagetip:


  • Beveilig de bovenklep met 3,5 x ... ASSY schroeven: de zijklep met een gat van 32 mm wordt beveiligd met Euroschroeven, type A, met kopdiameter: 7,4 mm.

  • Verschillende bevestigingspunten op de bovenklep maken verschillende openingshoeken mogelijk.

  • Het interieurdeel is standaard ingesteld op het middelste vasthoudniveau. Na montage moet de sterkte worden aangepast aan het gewicht van het deksel. Als er twee worden gemonteerd, moeten u beide tegelijkertijd instellen.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Draagvermogen

9 kg

Ontwerpinformatie:
Universele klepondersteuning 9

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie