Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele kabelhouder

Universele kabelhouder met dubbelzijdige tape

Art.-nr. 0971300600

EAN 4058794998313

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele kabelhouder

Art.-nr. 0971300600

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zelfklevend voor het permanent bevestigen van elektrische kabels in de frameconstructie (hollewandinstallatie).
  • Dubbelzijdig PE-schuimkleefband 3M type 9528 W met hoge initiële hechting

  • Kan worden gemonteerd met maximaal 3 M3-schroeven

  • Extreem lage hoogte van 20 mm
Opmerking

De te hechten oppervlakken moeten droog zijn en vrij van stof, vet en andere verontreinigingen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal kabels

5 st

Kabeltype

NYM 3 x 1,5 mm²

Lengte

68 mm

Hoogte

20 mm

Vlamvertragend

650°C

Min./max. verwerkingstemperatuur

15 tot 25 °C

Materiaal

PP - polypropyleen

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie