Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele impregneerspray

Impregneerspray universeel
IMPREGNEERSPRAY UNIVERSEEL 400ML

Art.-nr. 0893032100

EAN 4099618849565

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele impregneerspray

Art.-nr. 0893032100
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
Maakt textieloppervlakken water-, olie- en vuilafstotend
  • Uitstekende waterafstotendheid

  • Langere levensduur voor textiel

  • Bescherming tegen vlekken, vuil, oliën en vetten

  • Textiel blijft soepel en luchtdoorlatend

  • Zeer goede slijtvastheid

  • Geen warmtebehandeling nodig

  • Vrij van persistente fluorverbindingen (PFOA-, PFOS- en APEO-vrij)
Opmerking

Alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte. Slechts enkele seconden spuiten. Uit de buurt van kinderen houden. Bevat oplosmiddelen. Niet geschikt voor hoogglansleer en gelakt gladleer. Voorafgaand aan het gebruik op een aan het oog onttrokken plaats testen of het materiaal bestand is tegen het product. Kwetsbare kunststoffen en lakken voorafgaand aan het gebruik afdekken. Overtollig materiaal van niet-stoffen oppervlakken afvegen.


Let op! De volgende opmerkingen te allen tijde in acht nemen! Kan bij inademen de gezondheid schaden! Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken! Slechts enkele seconden spuiten! Alleen buitenshuis intensief spuiten op leer en textielproducten en goed aan de lucht laten drogen! Uit de buurt van kinderen houden!


Voorafgaand aan het gebruik op een aan het oog onttrokken plaats testen of het materiaal bestand is tegen het product. Onderhoudsinstructies van de fabrikant in acht nemen. Niet gebruiken in direct zonlicht of op warme oppervlakken.


Bevat oplosmiddelen: niet geschikt voor hoogglansleer en gelakt gladleer. Voer alvorens het product aan te brengen eerst een test uit op een aan het oog onttrokken plaats om te controleren of het materiaal bestand is tegen het product. Kwetsbare kunststoffen en lakken voorafgaand aan het gebruik afdekken. Veeg overtollig materiaal weg van aangrenzende niet-textieloppervlakken zoals lak, rubber, portierrubbers en ruitafdichtingen, PVC- of acrylglaspanelen.

Toepassingsgebied

Let op! De volgende opmerkingen te allen tijde in acht nemen! Kan bij inademen de gezondheid schaden. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. Slechts enkele seconden spuiten. Alleen buitenshuis overvloedig spuiten op leer en textielproducten en goed aan de lucht laten drogen. Uit de buurt van kinderen houden.


Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Vooraf testen noodzakelijk. Bij het gebruik van het product moeten zowel de technische datasheet als de specificaties van de toepasselijke regelgeving in acht worden genomen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Linnen cabriodaken, markiezen, zonneschermen, tenten, rugzakken, sport- en werkkleding, alsook diverse leersoorten (met uitzondering van hoogglansleer en gelakte gladde leersoorten)

Handleiding

1. Voorafgaand aan het gebruik gebruiksinstructies in acht nemen


2. Het weefsel moet schoon, droog en vetvrij zijn


3. De impregneerspray van een afstand van ca. 15-20 cm aanbrengen


4. Na de behandeling goed ventileren en volledig laten drogen



Voorafgaand aan het gebruik op een aan het oog onttrokken plaats testen of het materiaal bestand is tegen het product. Onderhoudsinstructies van de fabrikant in acht nemen. Niet gebruiken in direct zonlicht of op warme oppervlakken.

Inhoud

400 ml

Verpakking

Spuitbus

Geur

Esterachtig

Kleur

Kleurloos

Chemische basis

Fluorkoolstofhars

Dichtheid/voorwaarden

0,678 g/cm³ / bij 20 °C

Min./max. sproeiafstand

15-20 cm

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie