Universele grote doos, beton
Universele grote betondoos
Art.-nr. 0975040120
EAN 4053479385389
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor montage met spijkers/smeltlijm op de bekisting of voor bevestiging op de wapening met de optionele vleugels. Te gebruiken als plafonddoos (bevestiging voor plafondhaken) en grote elektronicadoos.
Geschikt voor DIN EN-buizen met een diameter van max. 25 mm.
Hoogte | 111 mm |
Diameter | 60 mm |
Geschikt voor buis (EN) | EN 20, EN 25 |
Vlamvertragend | 650°C |
Kleur | Grijs, Rood |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Hallogeenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!