Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele gereedschapsset in koffer 19-delig

Universeel drukgereedschapset met koffer
UNIVERSELE PERSSET + KOFFER

Art.-nr. 1952001262

EAN 4250158139770

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele gereedschapsset in koffer 19-delig

Art.-nr. 1952001262
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
Set voorzien van alle pershulzen en persstukken voor het aandrukken en toevoeren van de fusee-, gewrichtspen- en silent-lagers

Leveringsomvang:


  • 1x brug met schroefdraad

  • 1x brug zonder schroefdraad

  • 2x steunarmen, 500 mm

  • 4x inbusbouten M22 x 2,5

  • 1x elk van drukleiding, diameter 80/90 x 130 mm, diameter 80/90 x 42 mm

  • 1x elk van drukhuls, diameter 65 x 145 mm, diameter 65 x 42 mm

  • 1 adapterplaat (stapprofiel) voor het monteren van drukhulzen

  • 1x geperst onderdeel, diameter 65 x 65 mm

  • 1x elk van drukstang, diameter 31 x 250 mm, diameter 31 x 140 mm

  • 1 krachtadapter

  • 1 koffer

  • 1x hardschuimen vormingsinzetstuk, 2 stuks
Opmerking

Levering zonder pneumatische hydraulische pomp en zonder hydraulische cilinderset

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Universele bedrijfsvoertuigen, bussen, landbouwmachines, bouwmachines, installatiebouw, machinebouw

Max. klembreedte

295 mm

Max. klembereik

500 mm

Productgewicht (per stuk)

36700,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pneumatische hydrauliekpomp met 1/4 inch NPT-snelkoppeling en retourstop

PNEUMATISCHE HYDRAULIEK-POMP

Voor de eenmansbediening van hydraulische cilinders.
x 1 st
Hydraulische cilinderset, 32-delig 5-delig

HYDRAULISCHE CILINDER SET 32TON

Universele gereedschapsset voor het uitdrukken en bevestigen van fuseelagers, scharnierpennen en silent-lagers met een bewegingsbereik van ca. 113 mm.