Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele gereedschapsset 17-delig

Universeel drukgereedschapset zonder koffer
UNIVERSELE PERSSET 17 DLG

Art.-nr. 1952001258

EAN 4250158120549

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele gereedschapsset 17-delig

Art.-nr. 1952001258
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
Set voorzien van alle pershulzen en persstukken voor het aandrukken en toevoeren van de fusee-, gewrichtspen- en silent-lagers

Leveringsomvang:


  • 1x brug met schroefdraad

  • 1x brug zonder schroefdraad

  • 2x steunarmen, 500 mm

  • 4x inbusbouten M22 x 2,5

  • 1x elk van drukleiding, diameter 80/90 x 130 mm, diameter 80/90 x 42 mm

  • 1x elk van drukhuls, diameter 65 x 145 mm, diameter 65 x 42 mm

  • 1 adapterplaat (stapprofiel) voor het monteren van drukhulzen

  • 1x geperst onderdeel, diameter 65 x 65 mm

  • 1x elk van drukstang, diameter 31 x 250 mm, diameter 31 x 140 mm

  • 1 krachtadapter
Opmerking

Levering zonder pneumatische hydraulische pomp en zonder hydraulische cilinderset

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Universele bedrijfsvoertuigen, bussen, landbouwmachines, bouwmachines, installatiebouw, machinebouw

Min. klembreedte

130 mm

Max. klembreedte

295 mm

Min./max. klembreedte

130-295 mm

Max. klembereik

500 mm

Productgewicht (per stuk)

35000,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie