Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele fuseekogeltrekker, personenauto, 23 mm

Fuseekogeltrekker universeel auto 23 mm
FUSEEKOGELTREKKER-UNI-D23MM

Art.-nr. 071452 30

EAN 4011231717311

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele fuseekogeltrekker, personenauto, 23 mm

Art.-nr. 071452 30
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
Voor het eenvoudig uitdrukken van fuseekogelbouten, in het bijzonder voor veel auto's van de volgende fabrikanten: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
  • Speciale trekker voor motorvoertuigen

  • De bout wordt van bovenaf uit de kogel gedrukt

  • Lichaam en hefboom matrijsgesmeed

  • Spindel gewalst
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Externe spanwijdte (A)

23 mm

Spandiepte (B)

65 mm

Breedte (C)

100 mm

Spindellengte

35 mm

Draadafmeting

M14 x 1,5

Sleutelwijdte

19 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie