Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele fuseekogeltrekker auto 20 mm

Fuseekogeltrekker universeel auto 20 mm
FUSEEKOGELTREKKER-UNI-D20MM

Art.-nr. 071452 29

EAN 4024835927857

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele fuseekogeltrekker auto 20 mm

Art.-nr. 071452 29
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
Voor het eenvoudig uitdrukken van fuseekogelbouten in het bijzonder voor veel autotypen van de volgende fabrikanten: Audi BMW Fiat Ford Daimler-Chrysler Opel/Vauxhall Nissan Toyota VW Volvo.
  • Speciaal trekgereedschap voor motorvoertuigen

  • De bout wordt van bovenaf uit de kogel gedrukt

  • Matrijsgesmeed lichaam en hendel

  • Gerolde spindel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Externe spanwijdte (A)

20 mm

Spandiepte (B)

50 mm

Breedte (C)

155 mm

Spindellengte

80 mm

Draadafmeting

M16 x 1,5

Sleutelwijdte

24 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie