Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele bout voor excentrische verbinder

Stalen universele bout voor excentrische verbinder
EXC KASTVERB UNI ST BLK 40.3X40.3MM

Art.-nr. 068321011

EAN 4024835736572

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele bout voor excentrische verbinder

Art.-nr. 068321011

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor verstekzagen 90°–180°
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Boorgatdiameter

8 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Hoek a Boorafstand X mm
Materiaaldikte 16 mm Materiaaldikte 19 mm Materiaaldikte 22 mm
100° 37,3 36,0 34,8
105° 37,9 36,7 35,6
110° 38,4 37,3 36,3
115° 38,9 37,9 37,0
120° 39,4 38,5 37,7
125° 39,8 39,1 38,3
130° 40,3 39,6 38,9
135° 40,7 40,1 39,4
140° 41,1 40,5 40,0
145° 41,5 41,0 40,5
150° 41,9 41,5 41,1
155° 42,2 41,9 41,6
160° 42,6 42,3 42,1
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Excenterbeslag Zonder flens

EXC KASTVERB MAT.DIKTE 16MM NIK

Ontwerp zonder kraag:
x 250 st
Excenterbeslag Zonder flens

EXC KASTVERB MAT.DIKTE 19MM NIK

Ontwerp zonder kraag:
x 250 st
Excentrische fitting met flens

EXC KASTVERB M RAND MAT DIKTE 16MM

Ontwerp met kraag: Bedekt de rand van het boorgat
x 250 st
Excentrische fitting met flens

EXC KASTVERB M RAND MAT DIKTE 19MM

Ontwerp met kraag: Bedekt de rand van het boorgat
x 250 st