Universele boor MFD-S cilindrische schacht
BOOR-UNI-MFDS-CIL-D8-L120-WL80MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extra scherp, speciaal diamant geslepen hardmetalen snijkanten
- Zuivere en precieze gaten, ook bij het afwisselend gebruik in verschillende materialen
- Extreem universeel inzetbaar
- Breukvrij boren in geperforeerde/ holle stenen
- Uiterst nauwkeurig aanboren
- Uitstekende boorresultaten in metaal
Efficiënte, snelle afvoer van boorgruis
- Speciale oppervlakbehandeling
- Gepatenteerd 4-voudige spiraalgeometrie
PGM-getest
Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan goedkeuringen moeten voldoen.
Niet geschikt om kloppend te boren. Alleen geschikt om roterend mee te boren
Datasheets(X)
- Roterend boren in tegels, volle steen, dakpannen, holle bakstenen, natuursteen, marmer, hout, kunststof, metaal etc.
- kozijnmontage, boren in bekistingen en geperforeerde stenen breukvrij boren voor een optimale plugbevestiging etc.
Diameter (Ø) | 8 mm |
Lengte | 120 mm |
Werklengte | 80 mm |
Schachtdiameter | 8 mm |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Gereedschapsopname | Cilinderschacht |