Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele boor MFD-S cilindrische schacht

Universele boor MFD-S cilindrische schacht
BOOR-UNI-MFDS-CIL-D4-L75-WL39MM

Art.-nr. 0641204007

EAN 4050641970268

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

Art.-nr. 0641204007
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
De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.

Extra scherp, speciaal diamant geslepen hardmetalen snijkanten


  • Zuivere en precieze gaten, ook bij het afwisselend gebruik in verschillende materialen

  • Extreem universeel inzetbaar

  • Breukvrij boren in geperforeerde/ holle stenen

  • Uiterst nauwkeurig aanboren

  • Uitstekende boorresultaten in metaal


Efficiënte, snelle afvoer van boorgruis


  • Speciale oppervlakbehandeling

  • Gepatenteerd 4-voudige spiraalgeometrie


PGM-getest


Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan goedkeuringen moeten voldoen.

Opmerking

Niet geschikt om kloppend te boren. Alleen geschikt om roterend mee te boren

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Roterend boren in tegels, volle steen, dakpannen, holle bakstenen, natuursteen, marmer, hout, kunststof, metaal etc.

  • kozijnmontage, boren in bekistingen en geperforeerde stenen breukvrij boren voor een optimale plugbevestiging etc.

Diameter (Ø)

4 mm

Lengte

75 mm

Werklengte

39 mm

Schachtdiameter

4 mm

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Gereedschapsopname

Cilinderschacht

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie