Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele boor MFD-S cilindrische schacht, 4-delig

Univ. boor MFD-S cil. schacht multipack 4-dlg
BOOR-UNI-ASS.-MFDS-CIL-(6-12)-4DLG

Art.-nr. 0641200004

EAN 4050641971388

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele boor MFD-S cilindrische schacht, 4-delig

Art.-nr. 0641200004
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
De universele boor type MFD-S boort door bijna alle soorten materiaal.

Extra scherp, speciaal diamant geslepen hardmetalen snijkanten


  • Zuivere en precieze gaten, ook bij het afwisselend gebruik in verschillende materialen

  • Extreem universeel inzetbaar

  • Breukvrij boren in geperforeerde/ holle stenen

  • Uiterst nauwkeurig aanboren

  • Uitstekende boorresultaten in metaal


Efficiënte, snelle afvoer van boorgruis


  • Speciale oppervlakbehandeling

  • Gepatenteerd 4-voudige spiraalgeometrie


PGM-getest


Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan goedkeuringen moeten voldoen.

Opmerking

Niet geschikt om kloppend te boren. Alleen geschikt om roterend mee te boren

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Roterend boren in tegels, volle steen, dakpannen, holle bakstenen, natuursteen, marmer, hout, kunststof, metaal etc.

  • kozijnmontage, boren in bekistingen en geperforeerde stenen breukvrij boren voor een optimale plugbevestiging etc.

Aantal stuks in assortiment of set

4 st

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Gereedschapsopname

Cilinderschacht

Inclusief Universele boor MFD-S cilindrische schacht, 4-delig:
1 x
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D10-L400-WL300MM

Omschrijving:
Lengte: 400 mm; Diameter: 10 mm
De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D12-L400-WL300MM

Omschrijving:
Lengte: 400 mm; Diameter: 12 mm
De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D6-L400-WL300MM

Omschrijving:
Lengte: 400 mm; Diameter: 6 mm
De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D8-L400-WL300MM

Omschrijving:
Lengte: 400 mm; Diameter: 8 mm
De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
Hoeveelheid: 1 x