Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele boor MFD-S Plus

Universele boor MFD-S Plus
BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D6-L110-WL50MM

Art.-nr. 0641236011

EAN 4050641970565

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele boor MFD-S Plus

Art.-nr. 0641236011
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
De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.

Extra scherpe hardmetalen, speciale diamant-geslepen snijkanten


  • Schone, nauwkeurige gaten, ook wanneer een gat door verschillende materialen moet worden geboord

  • Zeer geschikt voor universeel gebruik

  • Geperforeerde bakstenen breken niet bij het boren

  • Nauwkeurig boren

  • Uitstekende boorprestaties in metaal


Efficiënte, snelle afvoer van boorgruis


  • Speciale oppervlakbehandeling

  • Gepatenteerd 4-voudig geschakeerd profiel


Opnameschacht met slagstopfunctie


De kortere bevestigingsgroeven die geschikt zijn voor SDS-Plus voorkomen het gebruik van hamerslag bij boorhamers, zelfs als het slagmechanisme onbedoeld wordt ingeschakeld. Hierdoor wordt voorkomen dat de boor beschadigd raakt.



PGM getest


Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan goedkeuringen moeten voldoen.

Opmerking
  • Niet geschikt om kloppend te boren. Alleen geschikt voor roterend boren.

  • Boor (art.nr. 0641231035) voor het maken van het boorgat in combinatie met een verzinkboor (art. nr. 0650641316) voor het AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Roterend boren in tegels, volle steen, dakpannen, holle bakstenen, natuursteen, marmer, hout, kunststof, metaal etc.

  • kozijnmontage, boren in bekistingen en geperforeerde stenen breukvrij boren voor een optimale plugbevestiging etc.

Diameter (Ø)

6 mm

Lengte

110 mm

Werklengte

50 mm

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie