Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele boor MFD-S, 3-vlaks schacht

Universele boor MFD-S, 3-vlaks schacht
BO-UNI-MFDS-3VL-D5-L85-WL39MM

Art.-nr. 0641215008

EAN 4062856618026

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele boor MFD-S, 3-vlaks schacht

Art.-nr. 0641215008
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
Boort door nagenoeg elk materiaal

Extra scherpe hardmetalen snijkanten met speciale diamantslijping op alle zijden


  • Schone, nauwkeurige gaten, ook wanneer een gat door verschillende materialen moet worden geboord

  • Zeer geschikt voor universeel gebruik

  • Geperforeerde bakstenen breken niet bij het boren

  • Nauwkeurig boren

  • Uitstekende boorprestaties in metaal


Efficiënte, snelle afvoer van boorgruis


  • Speciale oppervlaktebehandeling

  • Gepatenteerde 4-voudige spiraalgeometrie


3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer comfort

  • Optimale krachtoverdracht

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


PGM getest


Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan goedkeuringen moeten voldoen.

Opmerking

Niet geschikt om kloppend te boren. Alleen geschikt voor roterend boren.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Roterend boren in tegels, vaste baksteen, dakpannen, geperforeerde baksteen, steen, marmer, hout, kunststof, metaal, enz.

  • Kozijnmontage, boren door bekisting en boren door geperforeerde bakstenen zonder breken voor een veilige verankering, etc.

Diameter (Ø)

5 mm

Lengte

85 mm

Werklengte

39 mm

Schachtdiameter

5 mm

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Gereedschapsopname

Schacht met 3 oppervlakken

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie