Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele boor MFD-S, 1/4-inch zeskantschacht

MFD-S univ. boor, zeskant schacht
BOOR-UNI-MFDS-6KT-E-D10-L120-WL80MM

Art.-nr. 0641261012

EAN 4050641970497

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele boor MFD-S, 1/4-inch zeskantschacht

Art.-nr. 0641261012

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De universele boor type MFD-S boort door bijna alle soorten materiaal

Extra scherp, speciaal diamant geslepen hardmetalen snijkanten


  • Zuivere en precieze gaten, ook bij het afwisselend gebruik in verschillende materialen

  • Extreem universeel inzetbaar

  • Breukvrij boren in geperforeerde/ holle stenen

  • Uiterst nauwkeurig aanboren

  • Uitstekende boorresultaten in metaal


Efficiënte, snelle afvoer van boorgruis


  • Speciale oppervlakbehandeling

  • Gepatenteerd 4-voudige spiraalgeometrie


Standaard 1/4-inch zeskantschacht


  • Geen doordraaiende boor in de boorkop

  • Geschikt voor elke bithouder


PGM-getest


Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan goedkeuringen moeten voldoen.

Opmerking

Niet geschikt om kloppend te boren. Alleen geschikt om roterend mee te boren

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Roterend boren in tegels, volle steen, dakpannen, holle bakstenen, natuursteen, marmer, hout, kunststof, metaal etc.

  • kozijnmontage, boren in bekistingen en geperforeerde stenen breukvrij boren voor een optimale plugbevestiging etc.

Diameter (Ø)

10 mm

Lengte

120 mm

Werklengte

80 mm

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Gereedschapsopname

6KT

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie